IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコクリーン ソースポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00538213
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
容量(mL)
約150
質量(kg)
0.195
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約142×80×133(取手含まず)
加工
内面のみゼロクリア加工
TKG品番
9-1881-0603
TKG品番(2017)
6-1668-0103