ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェスナー ミニモンキーディッシュ(SAN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00539552
品番
341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
仕様
洗浄機対応、レンジOK
色
クリアー
容量(mL)
約42
外径×高さH(Φmm×mm)
80×27
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-1884-0202
TKG品番(2017)
6-1670-0702