ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェスナー スフレカップ(SAN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00539717
品番
1100
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
仕様
洗浄機対応、レンジOK
色
ホワイト
容量(mL)
約28
外径×高さH(Φmm×mm)
52×32
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-1884-0701
TKG品番(2017)
6-1670-1201