メラミン グレービーボート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00539796 品番363
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

材質メラミン 容量(mL)約100 仕様洗浄機対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×55(取手含まず) 耐熱温度(℃)98 TKG品番9-1884-0901 TKG品番(2017)6-1670-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする