332 メラミン シェルサイド・ディッシュ ジェスナー 00539875

メラミン シェルサイド・ディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ボーン
内容量1個注文コード00539875品番332
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

材質メラミン仕様洗浄機対応ボーン高さ(mm)26短辺(mm)121長辺(mm)124耐熱温度(℃)98TKG品番9-1884-1201TKG品番(2017)6-1670-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする