ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 箸・カトラリー・箸置き
メラミン バターディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ボーン
注文コード
00539918
品番
333
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
色
ボーン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
119×25
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-1884-1301
TKG品番(2017)
6-1670-1901