364 ジェスナー ラメキン(SAN) ジェスナー 00540803

ジェスナー ラメキン(SAN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 容量(mL)約141 注文コード00540803 品番364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は色・容量など11種類から選べます 他の種類を見る

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。

材質SAN 仕様洗浄機対応、レンジOK ホワイト 容量(mL)約141 外径×高さH(Φmm×mm)89×39 耐熱温度(℃)95 TKG品番9-1883-2102 TKG品番(2017)6-1669-2102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする