ジェスナー
ジェスナーの 料理道具
ジェスナーの フライパン・グリルパン
ジェスナーの オーブンウェア
ジェスナー ラメキンリブ付(SAN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
00540864
品番
0361A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
適合
洗浄機、レンジOK
色
ホワイト
容量(mL)
約56
外径×高さH(Φmm×mm)
69×30
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1669-2302