ジェスナー
ジェスナーの 料理道具
ジェスナーの フライパン・グリルパン
ジェスナーの オーブンウェア
ジェスナー ラメキンリブ付(SAN)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00540873
品番
0364A
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
適合
洗浄機、レンジOK
色
ブラウン
容量(mL)
約127
外径×高さH(Φmm×mm)
89×39
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-1883-2401
TKG品番(2017)
6-1669-2401