コスモス サラダボール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00543174 品番671
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状 直径(Φmm)120 高さ(mm)60 材質全面強化ガラス 質量(kg)0.19 サイズ(cm)12 TKG品番9-1874-0201 TKG品番(2017)6-1684-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00543174
2022-08-24
用途:
定食のサラダボウル
若水飯店 様 (飲食業)

現在使っているサラダボウルが、生産終了で手に入らなくなったので、
代わりになる物を探していたら辿り着き、試験的に一つ購入しました。

仕事で使うので強化ガラスは嬉しいです。
現在使っている物と少しサイズや形が違うのですが、
許容範囲なので(少し小さかった)、
もう少し探してみてジャストサイズが無かったら追加購入しようかと思っています。

他のサイズにおいて取り扱い終了が多いので、
このサイズも在庫が無くなり次第手に入らなくなるのではないかと心配しています。
できれば、同じもので統一したいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする