曜日別特売
630 コスモス サラダボール ARCOROC(アルコロック) 00543217

コスモス サラダボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00543217品番630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
直径(Φmm)230高さ(mm)105材質全面強化ガラス質量(kg)0.88サイズ(cm)23TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1684-0206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00543174
2022-08-24
用途: 定食のサラダボウル
若水飯店飲食業

現在使っているサラダボウルが、生産終了で手に入らなくなったので、
代わりになる物を探していたら辿り着き、試験的に一つ購入しました。
仕事で使うので強化ガラスは嬉しいです。
現在使っている物と少しサイズや形が違うのですが、
許容範囲なので(少し小さかった)、
もう少し探してみてジャストサイズが無かったら追加購入しようかと思っています。
他のサイズにおいて取り扱い終了が多いので、
このサイズも在庫が無くなり次第手に入らなくなるのではないかと心配しています。
できれば、同じもので統一したいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする