※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の ラップ・消耗品・食品包材
用美(ヤマコー)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
用美(ヤマコー)の 水引・料理飾
飾り番傘 各色混合
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(144本)
注文コード
00544373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
クラフトPOP料理演出小物さりげない美しさで料理をひきたてる
材質
木・紙
色
(和柄)赤、緑、黄
質量(g)
200
柄長さ(mm)
98
外径(mm)
Φ88
TKG品番
9-2176-0401
TKG品番(2017)
6-1899-0401