三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラー Nモデル N-18-40D
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00546641
品番
N-18-40D
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
その他
【DH】54【O.D】75【P.D】69.12
歯数
17
寸法L(mm)
7.1
寸法d(mm)
10
ベアリング
6200ZZ
寸法B(mm)
9
寸法d1(mm)
30
適合チェーンNo.
40