色ブルー長さ(m)0.3規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○