390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00546939 品番BSW700MBKZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,649
販売価格(税別)
10,590

390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能
オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します
ステレオマイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
市販の三脚に設置できる三脚穴付

質量(g)約140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 有効画素数390万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54 インターフェースUSB 2.0 Type-A 商品構成取扱説明書/保証書 最大解像度2592×1520ピクセル 動作環境温度5℃〜40℃、湿度5%〜90% 保証期間6か月 視野角水平:約62° 垂直:約36° 映像素子CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス(コントラスト式) 開放F値F2.0 動画フォーマット:MJPG/YUY2 焦点距離10cm〜∞ フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする