LDA8-G/C/I 1 LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機 00547298

 

LDA8-G/C/I 1 LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機 00547298
LDA8-G/C/I 1 LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機 00547298
LDA8-G/C/I 1 LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機 00547298
LDA8-G/C/I 1 LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機 00547298

LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00547298品番LDA8-G/C/I 1
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球
点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)
明るさを自在に調整できます
電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます
タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます
広配光タイプ

付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100 50/60Hz口金適合:E26外径(Φmm)(約)60×長さ110定格消費電力(W)7.8W全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80通信方式Bluetooth最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160光源色電球色、昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6定格電流(mA)90配光角度(°)電球色…150、昼光色…160
関連資料:(3.11MB)
注意
※ 本品は、ブルートゥース通信機能を有したモバイル端末(スマートフォン・タブレット)でのみ操作可能です。
※ 密閉形器具には対応しておりません
※ 屋外使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする