RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ステム
COMP 4AXIS-44ステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00550728
品番
R04STM01503
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リッチー独自の4ボルトクランプシステム「4AXIS」COMP クラスステム。
クランプ幅が広くなり、さらに軽量となり、ロゴも変更になり、コーディネイトしやすくなった。
材質
6061-T6
寸法(mm)
80
色
BBブラック
質量(g)
155(120mm)
角度(°)
84
サイズ(inch)
2001-01-08
クランプ幅(mm)
44
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。