COMP 4AXIS-44ステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00550771 品番 R04STM01507
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

リッチー独自の4ボルトクランプシステム「4AXIS」COMP クラスステム。
クランプ幅が広くなり、さらに軽量となり、ロゴも変更になり、コーディネイトしやすくなった。

材質6061-T6 寸法(mm)120 BBブラック 質量(g)155(120mm) 角度(°)84 サイズ(inch)2001-01-08 クランプ幅(mm)44 クランプ径(Φmm)31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする