RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
CLASSIC NEO CLASSIC ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00550965
品番
R04HDL00301
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラディショナルな丸ハンドルバー。旧車のレストアに。
材質
6061-T6アルミ
寸法(mm)
400(C-C)
色
シルバー
質量(g)
300(420mm)
角度(°)
フレアアウト:0、ドロップフレアー:0、バックスウィープ:0
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
73
ドロップ寸法(mm)
128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。