CLASSIC NEO CLASSIC ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00550981 品番R04HDL00302
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラディショナルな丸ハンドルバー。旧車のレストアに。

材質6061-T6アルミ 寸法(mm)420(C-C) シルバー 質量(g)300(420mm) 角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:0、バックスウィープ:0 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)73 ドロップ寸法(mm)128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする