RITCHEY
RITCHEYの 自転車ハンドル関連
RITCHEYの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
RITCHEYの 自転車用ハンドルバー
COMP 2X ハンドルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00551096
品番
R04HDL01902
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
フラットバーもX2シリーズで登場。上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択が可能。
仕様
±5mm/5°
材質
6061
寸法(mm)
710
色
BBブラック
質量(g)
276
クランプ径(Φmm)
31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。