SN.セオルーミニ.デイトリップーA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00556915 品番 128702
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。身軽にお出かけできる便利サイズ。かわいくて楽チン。コンパクトなのにしっかり荷物が入る!

材質表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ナイロン L/GRAY 質量(g)約420 ポケット外側ファスナー付3箇所、内側4箇所、ボトルホルダー1箇所 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×29×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする