曜日別特売
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931

 

128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931
128703 SN.セオルーミニ.デイトリップーA ルートート 00556931

SN.セオルーミニ.デイトリップーA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
BEIGE
内容量1個注文コード00556931品番128703
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。身軽にお出かけできる便利サイズ。かわいくて楽チン。コンパクトなのにしっかり荷物が入る!

材質表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ナイロンBEIGE質量(g)約420ポケット外側ファスナー付3箇所、内側4箇所、ボトルホルダー1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×29×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする