ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.Square.オーバーラップ-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00556958
品番
306902
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインと使いやすさ。紙袋のような丸みのある持ち手、軽くてスッと自立する!パッと目を引く鮮やかなカラーも。
材質
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革
色
BEIGE
質量(g)
約200
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側ファスナー付1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
22×20×12