SC.グランデボックス.グリスンーA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00557046 品番116201
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。旅行や通勤・通学、習い事など…様々なシーンで大活躍です。

材質表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:マグネットホック BEIGE 質量(g)約730 ポケット外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側7箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー1箇所 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×34×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする