砂肝ジャーキー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード00561158 品番P-IJ-SG400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄分豊富な砂肝ジャーキーです。素材のうまみが凝縮しています。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。

成分たんぱく質43.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分7.0%以下、水分30.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280 カロリー(kcal)100g当り:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする