FC-670 折りたたみペットキャリー アイリスオーヤマ 00561605 FC-670 折りたたみペットキャリー アイリスオーヤマ 00561605 FC-670 折りたたみペットキャリー アイリスオーヤマ 00561605 FC-670 折りたたみペットキャリー アイリスオーヤマ 00561605 FC-670 折りたたみペットキャリー アイリスオーヤマ 00561605

折りたたみペットキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00561605 品番FC-670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納できるペットキャリーです。移動や旅行に便利です。室内ではペットハウスとしてもお使いいただけます。銀イオンを配合しており、抗菌効果があります。20kg未満の中型犬まで対応しています。落ち着きのあるカラーです。お客様組み立てとなります。

質量(g)5980 耐荷重(kg)(約)20未満の中型犬まで対応 内寸法(mm)約380×630×440 適合種別(目安)コーギー、ビーグル、柴犬、シェルティ等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×686×478 折りたたみ寸法(mm)約403×670×145 入口寸法(mm)約257×290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする