PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562147 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562147 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562147 PCLC-703 キャットランドケージ アイリスオーヤマ 00562147

キャットランドケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00562147 品番PCLC-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

猫が楽しく過ごせるように考えられた3段タイプのキャットランドケージです。すっきり置けるスリムタイプです。屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。4枚の棚板は段差がゆるやかで、上り下りがしやすくなっています。(子猫、シニア猫にも使いやすい設計です。)ハンモックが付いています。スムーズに開閉できるスライド扉です。移動に便利なキャスター付きです。お客様組み立てとなります。

質量(g)18930 耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6、ハンモック6 内寸法(mm)約615×475 棚板数(枚)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1690 棚板寸法(mm)約267×465 入口寸法(mm)約上段・中段:320×350、下段:460×405
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする