曜日別特売
WP-128JS 国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ 00564107

WP-128JS 国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ 00564107
WP-128JS 国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ 00564107
WP-128JS 国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ 00564107
WP-128JS 国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ 00564107
WP-128JS 国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ 00564107

国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00564107品番WP-128JS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。
B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。
アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)

定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160質量(g/個)84
注意
※本製品で電圧を変えることはできません。
※日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には、変圧器が別途必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする