メイン画像

抗菌エクセル・排気フィルタ-Rc3/8インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード00564326 品番CEC-105-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,200

0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。
排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)
抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。
浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。

用途
食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7346 接続口径3/8 高さ(mm)170 使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気・窒素 流体温度(℃)5〜50 外径(mm)106.5 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00564326 CEC-105-AB 13720607 CEC-105-AB 抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス 抗菌エクセル・排気フィルタ- 前田シェルサービス 1台 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする