ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの お玉・レードル
18-8食道楽 お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00569266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
210
全長
250mm
質量(kg)
0.088
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
78×65
TKG品番
9-2102-1101
TKG品番(2017)
6-1938-1301