ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの お玉・レードル
18-8食道楽 お玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00569284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,075
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
165
全長
204mm
質量(kg)
0.061
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D)(mm)
65×55
TKG品番
9-2102-1102
TKG品番(2017)
6-1938-1302