ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8食道楽 あく取り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00569677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.056
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
85×70
柄長さ(mm)
215
TKG品番
9-2102-1401
TKG品番(2017)
6-1938-1601