ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8食道楽 槌目あく取り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00569765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.051
寸法(幅W×奥行D)(mm)
72×60
深さ(mm)
約13
柄長さ(mm)
175
TKG品番
9-2102-1901
TKG品番(2017)
6-1938-2101