ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの お玉・レードル
18-8夕華 穴明お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570072
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,045
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
質量(kg)
0.04
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
56×48
柄長さ(mm)
153
耐熱温度(℃)
(柄)130
TKG品番
9-2103-0202
TKG品番(2017)
6-1939-0202