18-8夕華 かす揚げ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00570395 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質18-8ステンレス・柄:PBT 質量(kg)0.048 サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)72×60 柄長さ(mm)205 耐熱温度(℃)(柄)130 TKG品番9-2103-0501 TKG品番(2017)6-1939-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする