ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの お玉・レードル
18-8夕華 湯ドーフ杓子 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570438
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
質量(kg)
0.0285
サイズ
大
直径(Φmm)
68
柄長さ(mm)
190
耐熱温度(℃)
(柄)130
TKG品番
9-2103-0601
TKG品番(2017)
6-1939-0601