ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの お玉・レードル
18-8夕華 湯ドーフ杓子 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,425
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
質量(kg)
0.0175
サイズ
小
直径(Φmm)
43
柄長さ(mm)
130
耐熱温度(℃)
(柄)130
TKG品番
9-2103-0603
TKG品番(2017)
6-1939-0603