ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの お玉・レードル
18-8夕華 湯ドーフ杓子 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570492
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
質量(kg)
0.029
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
65×56
柄長さ(mm)
195
耐熱温度(℃)
(柄)130
TKG品番
9-2103-0701
TKG品番(2017)
6-1939-0701