ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの お玉・レードル
18-8夕華 湯ドーフ杓子 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
質量(kg)
0.0165
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×38
柄長さ(mm)
130
耐熱温度(℃)
(柄)130
TKG品番
9-2103-0703
TKG品番(2017)
6-1939-0703