※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8味道楽 卓上お玉 穴明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00571174 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質18-8ステンレス、66ナイロン ブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)57×50 柄長さ(mm)150 耐熱温度(℃)180 TKG品番9-2104-0502 TKG品番(2017)6-1940-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする