※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの 調理スプーン・サーバースプーン
18-8味道楽 盛り付けスプーン 穴明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00571472
品番
-
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
色
ブラウン
タイプ
穴明
寸法(幅W×奥行D)(mm)
53×60
柄長さ(mm)
224
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-2104-0702
TKG品番(2017)
6-1940-0702