※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8味道楽 盛り付けフォーク 穴無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
00571515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
53×60
柄長さ(mm)
224
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-2104-0802
TKG品番(2017)
6-1940-0802