- 18-8味道楽 取り分けスプーン 穴明 ワダコーポレーション 00571576

18-8味道楽 取り分けスプーン 穴明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個アイボリー注文コード00571576品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質18-8ステンレス、66ナイロンアイボリー寸法(幅W×奥行D)(mm)60×70柄長さ(mm)231耐熱温度(℃)180TKG品番9-2104-1001TKG品番(2017)6-1940-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする