※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8味道楽 中華レンゲスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00571953
品番
-
参考基準価格(税別)
¥635
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
色
ブラウン
サイズ
小
寸法(幅W×長さL)(mm)
34×158
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-2104-1504
TKG品番(2017)
6-1940-1504