ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 茶こし
18-8味道楽 茶こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00572136
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
直径(Φmm)
74
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
全長(mm)
172
色
ブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74×33
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-2104-2002
TKG品番(2017)
6-1940-2002