TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
カニフォーク ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00572863
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
本体:18-0ステンレス
全長(mm)
210
質量(kg)
0.03
規格
ステン
TKG品番
9-2107-0701
TKG品番(2017)
6-1943-0701