野崎製作所
野崎製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
野崎製作所の 卓上備品・テーブルウェア
野崎製作所の カスター・卓上用調味料入れ
ES 18-8ダイヤ型シュガーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
150
注文コード
00573922
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
150
サイズ
3人用
直径×高さ(mm)
Φ67×102
TKG品番
9-1950-2801
TKG品番(2017)
6-1748-2801