MDRモジュールユニット フラット直角分岐装置 F-RAT-S300 F-RAT-S300-60P-C-S1

商品レビューを投稿する
99日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00576375 品番F-RAT-S300-60P-C-S1
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥532,950
販売価格(税別)
484,500

・搬送物に優しい分岐搬送・完全エアーレスでクリーン設計・F-RATは使い易さを追求した、伊東電機独自技術を駆使した直角分岐装置です。 さまざまな分岐搬送に対応し、ご使用いただいたお客様全てに満足していただける製品です。・F-RATは搬送物を上下させない機構設計で、搬送物に衝撃や振動を加えない フラットでシンプルな直角分岐装置です。【エアーレス】エアーコンプレッサ不要、オール電動。【省エネ】搬送物が来た時だけ駆動するラン・オン・デマンド方式を採用【簡単設計】前後コンベヤと組み合わせるだけの簡単設計専用コントローラで制御も簡単【シンプル】業界最低機構のコンパクト設計で、低床・多段コンベヤにも最適。

高さ(mm)【機構】170 入力信号PNP サイズ(mm)W597×L758 ローラー径(Φmm)50 速度(m/min)【搬送】60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする