ワンタッチ ティーポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00577036 品番8389
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Onetouchワンタッチワンタッチ"手軽においしいお茶を淹れる"工夫が詰まったティーポット。
フタにメッシュ状の茶漉しがついており、360°どの方向にフタをしてもお茶を注ぐことができます。
落ちにくい構造のフタなので、手を添えずに片手で注ぐことができます。
茶葉のジャンピングがおこりやすい形状です。業務用としてもオススメです。

容量(L)0.45 ブラウン 寸法(幅W×高さH)(mm)138×100 材質ホウ珪酸ガラス、ポリプロピレン、シリコーン 直径(Φmm)80 TKG品番9-0919-0102 TKG品番(2017)6-1754-1902
注意
※電子レンジ、食器洗浄機OK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00577036
2024-01-20
用途:
カスカラティー
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

試飲用に購入しましたが適度な網で中身を止めてくれて問題なく使えています
なかなか使い勝手が良かったです

対象商品:
00577018
2019-06-28
用途:
リーフティを楽しみたい

大きさがわからなったので小さいものにしたが、もう少し大きめでよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする